Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C naarasliitin, 50A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QGD 3D330

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C naarasliitin, 50A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AC8QGD Malli: CS8264CRistiviite: 3D330

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria50
antimikrobisetEi
Kaapelialue0.830-1.250 "
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.830 "-1.250"
Johdon koko0.75 - 1.125 "
Nykyinen arvostelu50 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen / kaupallinen
Korkeus2.5 "
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus6.5 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Leveys2.56 "
Langan koko# 10 AWG - # 6 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVäriJohdon kokoVaiheJänniteJännitearvotLeveysLangan kokoHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL3762C Naarasliitin, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€321.46
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3764C Naarasliitin, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG - # 4 AWG€358.55
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL7764C naarasliitin, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€328.95
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS CS6360C Naarasliitin, 50A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QFT 3D320 CS6360C3-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€278.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C Lukitusliitin, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€309.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C naarasliitin, 50A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QGA 3D327 CS8164C4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "Kolme vaihetta480 VAC3-vaiheinen Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€298.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8364C naarasliitin, 50A, 3-vaihe, Delta, 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QGG 3D333 CS8364C4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "Kolme vaihetta250 VAC3-vaiheinen Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€302.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C naarasliitin, 50A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€289.96 / yksikkö