DAYTON Pikakiinnitysruuvit


Suodattaa
Base: kiinteä
TyyliMalliPuristusvoimaLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta (ei alv)
A
4YG29
-8"8"4.5 "19 "1.625 "€423.50
B
4TK06
200 - 800 XNUMX kg.3"3"2.75 "9.75 "1"€52.03
A
4TK05
200 - 1200 XNUMX kg.4"4"3.5 "13 "1.5 "€134.77

Pikakiinnitysruuvit

Daytonin pikakiinnitysruuvit kiinnitetään konepöytiin ja kiinnittävät työkappaleet käytön aikana. Ne tunnetaan myös työntöpuristeina, ja niissä on leveä pohja, joka tarjoaa vakaan kiinnityksen. Niissä on leveät leuat, jotka tarjoavat valtavan pinta-alan työkappaleiden kiinnittämiseen. Nämä mukautuvat leuat voidaan avata ja sulkea kiristysvoiman lisäämiseksi ja vähentämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kallistettavia koneruuveja, joita on saatavana 3, 4 ja 8 tuuman leuanleveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?