ampeeria: 400AC / DC , Amp AC: 400 , Kaapelivalikoima: 4 - 4/0 , Johdinmateriaali: Messinki , Nykyinen arvostelu: 400 A , Altistusolosuhteet: Sisäkuiva , Mies Nainen: Nainen , Materiaali: elastomeeri , Asennus: Paneeli , Asennustyyli: Läpivientireikä , NEMA-luokitus: 3R, 4X, 12K , Napojen lukumäärä: 1 , Johtojen määrä: 1 , vaihe: 1 , Yksinapaisen laitteen tyyli: Kartio nenä , Tyyppi: Yksinapainen laite , Jännitteen luokitus: 600VAC / 250VDC , Johdon koko: # 4 - # 4/0 AWG
Naarasastiat
Hubbell Wiring Device-Kellems-naarasliitännät sisältävät kaksoisruuvi- ja tappityypit turvallisen liitännän luomiseksi kiinnittämällä ne kiinteisiin koteloihin. Nämä laitteet soveltuvat ihanteellisesti virransyöttöön karnevaalilaitteiden, teemapuistojen, konserttien, elokuvien tekemiseen tai tilapäistä virtaa vaativiin paikkoihin. Ne on valmistettu termoplastisesta elastomeerista, jossa on messinki kontakti-/johdinmateriaalina ja nailon kiinnitysruuvimateriaalina. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä naarasastioita sekä miespuoliset astiat valkoisena, mustana, punaisena, vihreänä ja mustana.