Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSR Yksinapainen liitin, yksijohdin, kierteellinen pää, naaras, 300 - 400 A, punainen | AC3XAM 2XB57

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSR yksinapainen liitin, yksijohdin, kierrepää, naaras, 300 - 400 A, punainen

Varastossa
Tuote: AC3XAM Malli: HBLFRSRRistiviite: 2XB57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria400AC / DC
Vahvistimet AC400
Kaapelikokoalue (tuumaa)0.46 ja 1.02
Väripunainen
KapellimestariMessinki
Nykyinen arvostelu400 A
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
Mies NainenNainen
Materiaalielastomeeri
AsennusPaneeli
AsennustyyliLäpivientireikä
NEMA-luokitus3R, 4X, 12K
Napojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä1
Vaihe1
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäNasta
TyyppiYksinapainen laite
Jännitearvot600VAC / 250VDC
Teho240000
Langan koko# 4 - # 4/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTerminaaliliitäntäHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBK yksinapainen liitin, ruuvipää, naaras, 300 - 400 A, musta | AC3XAE 2XB50 HBLFRBKMustaKaksinkertainen ruuvi€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBL Single Pole Connector, Set Screw End, Female, 300-400 A, Sininen | AC3XAF 2XB51 HBLFRBLsininenKaksinkertainen ruuvi€85.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRGN yksinapainen liitin, yksijohdin, naaras, 300 - 400 A, vihreä | AC3XAG 2XB52 HBLFRGNVihreäKaksinkertainen ruuvi€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBLFRR Yksinapainen liitin, ruuvipää, naaras, 300-400 A, punainen | AC3XAH 2XB53 HBLFRRpunainenKaksinkertainen ruuvi€64.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBK Yksinapainen liitin, yksijohdin, kierteellinen pää, naaras, 300 - 400 A, musta | AC3XAJ 2XB54 HBLFRSBKMustaNasta€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBL Yksinapainen liitin, yksijohdin, kierteellinen pää, naaras, 300 - 400 A, sininen | AC3XAK 2XB55 HBLFRSBLsininenNasta€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSGN Yksinapainen liitin, yksijohdin, kierteellinen pää, naaras, 300 - 400 A, vihreä | AC3XAL 2XB56 HBLFRSGNVihreäNasta€87.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSR yksinapainen liitin, yksijohdin, kierrepää, naaras, 300 - 400 A, punainen
€87.68 / yksikkö