CENTURY 70 asteen C HeatMaster-tuuletinmoottori


Suodattaa
laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5-11 / 16 " , Pultin ympyrän halk.: 5.125 " , Mukana kondensaattori: Kyllä , Vaadittu kondensaattori: Mukana , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , HP: 1 / 2 - 1 / 5 , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 70 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Nasta , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 5.5 " , Akselin suunta: Vaakasuora , Akselin tyyppi: Tasainen , Nastan pituus: 7/8, 1-1/8" , Studin sijainti: Akselin pää , Nastakuvio: 5-1/8 x 5-1/8" , Nastan koko: # 8-32 , lämpösuojaus: auto , Takuu: 1 v.
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMKokonaispituusKierroslukualueJänniteHinta (ei alv)
A
ORM5459BF
483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-230€300.10
B
ORM4659BF
48Y1.55.375 "107512.125 "1001-1100460€548.57
C
ORM5489BF
48Y2.56.625 "82512.125 "alle 1000208-230€351.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?