DAYTON TiO2- ja hiilisuodattimien vaihto


Suodattaa
Runko: Kyllä
TyyliMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta (ei alv)
A
2HPE3
10.5 "4-5/8x1/2x10-1/24.625 "1 / 2 "€36.67
B
2HPC9
16.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "€72.00
C
2HPB6
17.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "€147.70

TiO2- ja hiilisuodattimien vaihto

Daytonin TiO2- ja hiilisuodattimet ovat ihanteellisia hiukkasten houkuttelemiseen ja hajun poistamiseen ympäristöstä puhtaan ja raikkaan sisäilman tuottamiseksi. Nämä UL-listatut suodattimet on kiinnitetty runkoon (mukana) ja ne takaavat turvallisen ympäristön henkilöille, joilla on hengitysvaikeuksia. Valitse näiden Dayton-ilmanpuhdistimien (2HPB2, 2HPE1 ja 2HPC4) kanssa yhteensopivien vaihtosuodattimien valikoimasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?