HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duplex -putkisyötön koteloidut lukitusastiat


Suodattaa
Väri: Harmaa , Arvosana: Teollinen , IP-luokitus: 66 , Materiaali: valox , Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , NEMA-luokitus: 4X , Tyyppi: Suojattu , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliAmpeeriaNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
MCWF2020
20L5-20R231125 VAC€528.62
A
MCWF2080
20L15-20R343250 VAC€675.94
A
MCWF2030
20L6-20R231250 VAC€138.95
A
MCWF2040
20L7-20R231277 VAC€541.58
A
MCWF2070
20L14-20R341125 / 250 VAC€675.94
A
MCWF2050
30L5-30R231125 VAC€642.32
A
MCWF2060
30L6-30R231250 VAC€541.58
A
MCWF2120
30L16-30R343480 VAC€713.17
A
MCWF2100
30L14-30R341125 / 250 VAC€713.17
A
MCWF2110
30L15-30R343250 VAC€713.17
A
MCWF2130
30L17-30R343600 VAC€713.17

Duplex -putkisyötön koteloidut lukitusastiat

Hubbell-johdotuslaite-Kellems-dupleksi, suojaputki, suojaputki, lukitusliittimet ovat ihanteellisia pistorasioita sähkölaitteen liittämiseksi virtalähteeseen ja suojaavat niitä tahattomalta virran katoamiselta katkaisujen kautta. Ne myös estävät veden pääsyn liitäntään ja aiheuttavat sähköiskuja, ja niissä on nailonrakenne, joka takaa suuren vetolujuuden ja kulutuksen. Lisäksi nämä NEMA-sertifioidut laitteet on varustettu kaarevilla urilla, jotta sopivat kaarevat terät mahtuvat sopiviin pistokkeisiin, ja niillä on kiertolukitusominaisuudet, mikä varmistaa tiiviin liitännän. Lisäksi ne on upotettu pistokkeen asettamista varten ja niissä on nostokannet, jotka mahdollistavat vieraiden aineiden huuhtelun pois sanitaation aikana. Nämä harmaat lukitusastiat ovat saatavana 20 & 30 A: n virrankulutuksella.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems Kulmaiset koteloidut astiat joissa on kohdistusnuolet lukitus- ja avausmerkeillä, jotka osoittavat visuaalisesti laitteiden turvalliset liitännät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?