HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kulmaiset suojakotelot, 2/3/4-napaiset


Suodattaa
Liitettävyys: Takana langalliset ruuviliittimet , Arvosana: Teollinen , IP-luokitus: 20 , Pituus: 4.77 " , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , Ryhmät: 1-jengi , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyppi: Suojattu , Johdon koko: # 16 AWG - # 8 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
HBL2310AR
L5-20R20HarmaaL5-20R23-johdinYksivaihe125 VAC€71.43
B
HBL2610AR
L5-30R30HarmaaL5-30R23-johdinYksivaihe125 VAC€111.92
C
HBL2320AR
L6-20R20HarmaaL6-20R23-johdinYksivaihe250 VAC€66.41
D
HBL2620AR
L6-30R30Harmaa, ValkoinenL6-30R23-johtiminen maadoitusYksivaihe250 VAC€111.54
E
HBL2710AR
L14-30R30HarmaaL14-30R34-johdinYksivaihe125 / 250 VAC€156.59
F
HBL2420AR
L15-20R20HarmaaL15-20R34-johdinKolme vaihetta250 VAC€101.89
G
HBL2720AR
L15-30R30HarmaaL15-30R34-johdinKolme vaihetta250 VAC€166.60
H
HBL2430AR
L16-20R20HarmaaL16-20R34-johdinKolme vaihetta480 VAC€98.28
I
HBL2730AR
L16-30R30HarmaaL16-30R34-johdinKolme vaihetta480 VAC€153.77
J
HBL2510AR
L21-20R20HarmaaL21-20R45-johdin3 Vaihe WYE120/208 VAC Y€116.09
K
HBL2810AR
L21-30R30Harmaa, ValkoinenL21-30R45-johtiminen maadoitus3 Vaihe WYE120/208 VAC Y€172.19

Kulmaiset suojakotelot, 2/3/4-napaiset

Hubbell-johdotuslaite-Kellems-kulmaiset käärityt Twist-Lock-liittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naaraspuolisissa, kulmikkaissa koteloissa on termoplastinen kotelo, jossa on polykarbonaattiliitin, joka takaa iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden. Niissä on yksi jänne, kulmikas kotelomalli, joka käyttää mahdollisimman vähän tilaa käytön aikana. Valitse laajasta valikoimasta näitä harmaita 20 / 30A -astioita, saatavana jännitteillä 120 /208, 125, 250 ja 480 VAC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?