Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS MCWF2070 Duplex-johtosyöttö 250v 20a 3p 4w 1-vaiheinen | AF7LKN 21XL49

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2070 Duplex syöttöjohto 250v 20a 3p 4w 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF7LKN Malli: MCWF2070Ristiviite: 21XL49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€675.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen kanavasyöttö suojattu astia
Ampeeria20
VäriHarmaa
LuokkaTeollinen
IP-luokitus66
Materiaalivalox
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL14-20R
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
TyyppiSuojattu
Jännite125 / 250 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)31.42
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kanavasyöttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS MCWF2020 Duplex-johtosyöttö 125v 20a 2p 3w 1ph | AB6LJE 21XL44 MCWF202020L5-20R231125 VAC€528.62
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS MCWF2030 Duplex-johdinsyöttö 250v 20a 2p 3w 1-vaiheinen | AF7LKJ 21XL45 MCWF203020L6-20R231250 VAC€138.95
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS MCWF2040 Duplex-johdinsyöttö 277v 20a 2p 3w 1-vaiheinen | AF7LKK 21XL46 MCWF204020L7-20R231277 VAC€541.58
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS MCWF2050 Duplex-johtosyöttö 125v 30a 2p 3w 1-vaiheinen | AF7LKL 21XL47 MCWF205030L5-30R231125 VAC€642.32
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS MCWF2060 Duplex-johdinsyöttö 250v 30a 2p 3w 1-vaiheinen | AF7LKM 21XL48 MCWF206030L6-30R231250 VAC€541.58
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS MCWF2080 Duplex-johtosyöttö 250v 20a 3p 4w 3ph | AF7LKP 21XL50 MCWF208020L15-20R343250 VAC€675.94
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS MCWF2100 Duplex-johdinsyöttö 250v 30a 3p 4w 1-vaihe AF7LKQ 21XL52 MCWF210030L14-30R341125 / 250 VAC€713.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2070 Duplex syöttöjohto 250v 20a 3p 4w 1-vaihe
€675.94 / yksikkö