Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt lyhyt rullavipu | AB7THV 24A076

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt lyhyt rullavipu

Varastossa
Tuote: AB7THV Malli: BZ-2RW8225551-A2Ristiviite: 24A076

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri peruskytkin
Toimilaitteen pituus1.03 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.7 "
Tasauspyörästö0.003 - 0.020 "
Korkeus1"
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus2"
Maks. Pretravel0.078 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima6 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.094 "
Vapauta voima1.50 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiLyhyt rullavipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusHinta
HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt lyhyt rullavipu | AB7THR 24A073 BZ-2RW82212-A21.05 "€60.90
HONEYWELL BZ-2RW82255-A2-S Suuri peruskytkin 15a Spdt lyhyt rullavipu | AB7THW 24A077 BZ-2RW82255-A2-S1.05 "€85.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt lyhyt rullavipu
€36.99 / yksikkö