HONEYWELL Overtravel Männän toimilaite Suuri sulkematon pikakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 1.94 " , Yhteydenottolomake: SPDT , Nykyinen arvostelu: 15A , Syvyys: 0.069 " , Differentiaalimatkailu: 0.0004 - 0.0020 " , Korkeus: 0.95 " , Kotelon materiaali: fenoliset , Pituus: 1.94 " , Max. Ennen matkaa: 0.015 " , Asennusmitat: 1 "keskukset , Toimintavoima: 9.0-13.0 oz. , Käyttölämpötila Alue: -67 - 185 astetta F , Vapautusvoima: 4.00 oz. , Päätteen tyyppi: Ruuvi , Toimilaitteen tyyppi: Ohita mäntä , Jännitteen luokitus: 125/250/480 VAC
TyyliMalliYli matkaHinta (ei alv)
A
BZ-2RD-A2
0.06 "€40.27
B
BZ-2RQ1-A2
0.219 "€38.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?