Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium suuret peruskytkimet, mäntä Snap Action -kytkin | AE8LMX 6DXC6

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium suuret peruskytkimet, mäntä Snap Action -kytkin

Varastossa
Tuote: AE8LMX Malli: BZ-2RQ1-A2Ristiviite: 6DXC6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri sulkematon pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.94 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.069 "
Tasauspyörästö0.0004 - 0.0020 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.015 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima9.0-13.0 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.219 "
Vapauta voima4.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiOhita mäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell BZ-2RQ1-A2 korkealuokkaiset suuret peruskytkimet On/Off-tapahtumien havaitsemiseen, tasaamiseen ja ohjaamiseen LVI-järjestelmissä, käsikäyttöisissä laitteissa, kastelujärjestelmissä, hisseissä, ovissa ja venttiileissä
    • Ainutlaatuinen virran kantokyky jopa 25 A 125 VAC: n ulostulolla ja se pystyy käsittelemään lämpötiloja välillä -67 - 400 ° F
    • Sisältää yliliikkeen männän toimilaitteen, joka liikkuu sopimuslaukaisupisteiden yli, sekä tarjoaa ylläpidetyn kosketuksen (toimilaite vaihtaa asentoa käytettäessä) ja hetkellisen kosketuksen (toimilaite palaa alkuperäiseen asentoon) kenttävaatimusten mukaisesti
    • IP64 kotelon tiiviste pöly- ja roisketiiviiseen sulkemiseen ja sisäinen litteä jousi vaimentaa iskuja tai antaa jännitystä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYli matkaHinta
HONEYWELL BZ-2RD-A2 Suuri Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel mäntä | AE8LMT 6DXC2 BZ-2RD-A20.06 "€40.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium suuret peruskytkimet, mäntä Snap Action -kytkin
€38.29 / yksikkö