Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Suuri Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel mäntä | AE8LMT 6DXC2

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Suuri Snap Action -kytkin, 15A, SPDT, ylikulkumäntä

Varastossa
Tuote: AE8LMT Malli: BZ-2RD-A2Ristiviite: 6DXC2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri sulkematon pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.94 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.069 "
Tasauspyörästö0.0004 - 0.0020 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.015 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima9.0-13.0 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.06 "
Vapauta voima4.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiOhita mäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.93
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell BZ-2RD-A2 BZ-sarjan SPDT, iso napsautuskytkin, joka soveltuu raja- ja käsikäyttöisten liitäntätoimintojen suorittamiseen testiinstrumenteissa, ajoituslaitteissa ja venttiileissä
    • Hopeanväriset koskettimet tarjoavat maksimaalisen johtavuuden ja ruuviliitin takaa kipinöimättömän toiminnan
    • Fenolirunko kemiallista kestävyyttä varten ja kestää jopa 185 asteen lämpötiloja
    • Pieni differentiaaliliike ja pieni käyttövoima takaavat 20000000 syklin käyttöiän
    • UL-listattu, CE-merkitty ja CSA- ja DEMKO-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYli matkaHinta
HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium suuret peruskytkimet, mäntä Snap Action -kytkin | AE8LMX 6DXC6 BZ-2RQ1-A20.219 "€38.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Suuri Snap Action -kytkin, 15A, SPDT, ylikulkumäntä
€40.27 / yksikkö