Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 1NT1-6 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AB7VYW 24D390

HONEYWELL 1NT1-6 Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AB7VYW Malli: 1NT1-6Ristiviite: 24D390

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.68 "
Toimilaitteen tyyliVipu
YhteydenottolomakeSPST
DC-kontaktin luokitus0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöNosto- ja saksihissit, kuorma-autoihin asennetut telekuormaajat, nosturit ja maarakennus, Maatalous ja materiaalinkäsittelylaitteet, Tehdas-lattialaitteet, Työstökoneiden valmistajat
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Step Base

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusDC-kontaktin luokitusHPVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoTerminaalitHinta
HONEYWELL 1NT1-2 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin pois / päälle | AB7VYN 24D383 1NT1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / OffRuuvi€32.24
HONEYWELL 31NT91-2 Vaihdekytkin Spst 2 -liitin pois / päälle | AB7WAB 24D429 31NT91-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSOn / OffPikalinkki-välilehti€45.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 1NT1-6 Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle/pois
€41.02 / yksikkö