Paristot mukana: Ei , Caster halkaisija: 6" jäykkä, 3" kääntyvä , Väri: Keltainen , kehdon syvyys: 16.25 " , Telineen leveys: 24 " , Syvyys: 21.625 " , Rummun koko: 30 gal., 55 gal. , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahvan pituus: 37 5 / 8 " , Laitteen kahvan pituus: 37 5 / 8 " , Kahvan pituus ilman kiinnitystä: 33 " , Kahvan tyyppi: Pulttiavain , Inside Cradle Halkaisija: 23 1 / 2 " , Sisäpidikkeen pituus: 23 1 / 2 " , Pyörien lukumäärä: 3 , Kuljetusten määrä: 2 , Takapyörän leveys: 2" , Irrotettava kahva: Kyllä , Astian pituus: 16 1 / 4 " , Haarukkaleveys: 24 "