AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HEPA-suodatettu pölynimuri


Suodattaa
Johdon pituus: 30 ft. , Kehyksen tyyppi: reppu , Letkun sisäläpimitta: 1 / 2 " , Letkun pituus: 10 ft. Sisältää: Takalaukun kehys , Tulovirtaus: 70 CFM , Tulopaine: 80 psi , Sisääntulon tyyppi: Kääntyvä , Vaiheiden lukumäärä: 2 , Kytkimen tyyppi: ON / OFF- , Säiliön koko: 5 gal. , Tyhjiövirtaus: 100 - 170 CFM , Imuletkun koko: 10 ft. , Tyhjiöpaine: 250 psi , Jännite: 120V AC
TyyliMalliImuhissiIlmankulutusAmpeeriaSäiliömateriaaliVesihissiWattsVirtausnopeusLetkun kokoHinta (ei alv)
A
AV-15P
---Ruostumaton teräs----€6,559.64
B
AV-2BP
--7.4ARuostumaton teräs84 ft.900W94 CFM-€2,741.45
C
AV-5PTE
--11Apolyeteeni84 ft.1320W94 CFM1 1 / 2 "€1,977.82
Tarjouspyyntö
C
AV-15PTE
--11Apolyeteeni110 ft.1320W115 CFM-€3,352.36
Tarjouspyyntö
B
AV-2PBP
---Ruostumaton teräs----€3,810.55
C
AV-2P
---Ruostumaton teräs---10 ft.€3,046.91
C
AV 5
---Ruostumaton teräs---10 ft.€4,268.73
C
AV-5P
---Ruostumaton teräs---10 ft.€4,574.18
Tarjouspyyntö
D
AV-4POLY
84 "94 CFM7.5Apolyeteeni-900W--€1,977.82
E
AV 2
84 "94 CFM7.5ARuostumaton teräs-900W--€2,741.45
F
AV 15
115 "115 CFM11ARuostumaton teräs-1320W--€6,101.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?