Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GKNA21 -turvalukituskytkin 1no 2nc 10a @ 240v | AA3RJG 11T872

HONEYWELL GKNA21 turvalukituskytkin 1no 2nc 10a@240v

Varastossa
Tuote: AA3RJG Malli: GKNA21Ristiviite: 11T872

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus100 mA - 10 A @ 240 V
Rungon materiaaliMuovi
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1NO, 1NC, suora avaus, hidas toiminta
YhteystiedotHopea
DC-kontaktin luokitus100 mA - 10 A @ 250 V
Syvyys1.18 "
Korkeus3.54 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus1, 4 (vain sisätiloissa), 12, 13
Käyttövoima5 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
TyyliMoninäppäintä käytetään (suora, 90 astetta tai jousiavain)
Leveys2.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yhteinen jalanjäljen turvakytkin monikäyttöisyyteen, useita yhteystietoja, useita avaimia ja johdotuspaikkoja, mekaaninen käyttöikä 500,000 sykliä, iskunvaimennus 50G / IEC 68-2-27, tärinä 10G / 68-2-6, 0.5 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
HONEYWELL GKNA30 Turvalukituskytkin 3nc 10a @ 240v | AA3RJH 11T873 GKNA303NC, suora avaus, hidas toiminta€211.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GKNA21 turvalukituskytkin 1no 2nc 10a@240v
€199.50 / yksikkö