HAMILTON Levypyörät


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Emali , Kehyksen materiaali: Teräs , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Kilparata: Yksi pallo , Kilparatatyyppi: Yksi pallo , Kääntösäde: 7 1 / 8 " , Rengas laakerit: pallo
TyyliMallidurometerLaakerityyppiPyörän kuormitusluokkaKovuusPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta (ei alv)
A
R-ZFWH-6SWC75D
-Tarkkuus pallo-75 Ranta D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--€267.45
Tarjouspyyntö
B
R-SECJ-1025VH
-Rulla-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€365.06
Tarjouspyyntö
C
R-ZFWH-8SPB
-Tarkkuus pallo-82 Ranta A2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1200 lbs.--€192.24
Tarjouspyyntö
D
S-SECJ-1025VH
-Rulla-188 BHN3 3/8x5 1/43000 lbs.--€480.05
Tarjouspyyntö
E
S-ZFWH-6SWC75D
75 Ranta D-Keskitasoinen-3 "x 3"2400 lb200-astetta F-40-astetta F€397.00
F
S-ZFWH-8SPB
80 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb175-astetta F-50-astetta F€318.86
G
R-FM-83NYB
85 Ranta D-Raskas-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb200-astetta F-30-astetta F€568.37
H
S-ZFFM-83DB
90 Ranta A-Keskitasoinen-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb200-astetta F-40-astetta F€436.17
I
R-ZFWH-6DB
90 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb200-astetta F-40-astetta F€140.27
J
S-ZFWH-6DB
90 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb200-astetta F-40-astetta F€277.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?