HAMILTON R-ZFWH-8SPB Kingpinless levypyörä, polyuretaani, 1200 Lbs. Kuormitus, 8 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RKD 45AM83

HAMILTON R-ZFWH-8SPB Kingpinless levypyörä, polyuretaani, 1200 Lbs. Kuormitus, 8 tuuman renkaan halkaisija.

Varastossa
Tuote: CH6RKD Malli: R-ZFWH-8SPBRistiviite: 45AM83

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
LaakerityyppiTarkkuus pallo
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyuretaani
Kehyksen viimeistelyEmali
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus82 Ranta A
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Kuormitusluokitus1200 lbs.
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Asennuskorkeus9 1 / 2 "
Asennuslevy4 "x 4 1 / 2"
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3"
Vaihtopyörä4DB71
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerLaakerityyppiPyörän kuormitusluokkaKovuusPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
HAMILTON R-ZFWH-6DB 6 tuuman keskiraskas jäykkä levypyörä, 1200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb200-astetta F-40-astetta F€143.34
HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 1200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb200-astetta F-40-astetta F€289.34
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8 tuuman keskiraskaan kääntymättömän lautaspyörä, 1200 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb175-astetta F-50-astetta F€334.67
HAMILTON R-FM-83NYB 8 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Ranta D-Raskas-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb200-astetta F-30-astetta F€591.31
HAMILTON S-ZFFM-83DB 8 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Ranta A-Keskitasoinen-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb200-astetta F-40-astetta F€457.80
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tuuman keskiteho Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2400 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXM 45AN15 S-ZFWH-6SWC75D75 Ranta D-Keskitasoinen-3 "x 3"2400 lb200-astetta F-40-astetta F€397.00
HAMILTON R-SECJ-1025VH V-urainen telapyörälevypyörä, jäykkä, 3000 Lbs. Kuormitus, 10 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Rulla-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€386.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-ZFWH-8SPB Kingpinless levypyörä, polyuretaani, 1200 Lbs. Kuormitus, 8 tuuman renkaan halkaisija.
€205.03 / yksikkö