CHAINFLEX Tarjouskaapeli, 6 maks. Ampeeria


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: Jatkuva taipuminen , Mittari/johdin: 18/25 , Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 6 , Max. Jännite: 600V , Min. Taivutussäde: 8 x OD , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.69 " , Johtajien lukumäärä: 25 , Suojattu / Suojaamaton: suojaamaton , Temp. Alue: 23 astetta 176 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen , Johdon koko: 18AWG
TyyliMalliKapellimestariPuolan pituusHinta (ei alv)
A
CF130US-07-25
Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€15.91
A
CF130US-07-25-100
Paljaat kuparit100ft.€947.44
A
CF130US-07-25-25
Kupari25ft.€238.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?