HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tuuman keskiteho Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2400 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXM 45AN15

HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2400 lbs. Kuormitusluokitus

Varastossa
Tuote: CD2KXM Malli: S-ZFWH-6SWC75DRistiviite: 45AN15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaKeskitasoinen
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
Ydinmateriaalipolyuretaani
durometer75 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyEmali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 "x 3"
Kuormitusluokitus2400 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-40-astetta F
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8" x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 "x 5"
RacewayYksi pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-620-SWC75D-1/2
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerLaakerityyppiPyörän kuormitusluokkaKovuusPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
HAMILTON R-ZFWH-6DB 6 tuuman keskiraskas jäykkä levypyörä, 1200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb200-astetta F-40-astetta F€143.34
HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 1200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb200-astetta F-40-astetta F€289.34
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8 tuuman keskiraskaan kääntymättömän lautaspyörä, 1200 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb175-astetta F-50-astetta F€334.67
HAMILTON R-FM-83NYB 8 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Ranta D-Raskas-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb200-astetta F-30-astetta F€591.31
HAMILTON S-ZFFM-83DB 8 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Ranta A-Keskitasoinen-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb200-astetta F-40-astetta F€457.80
HAMILTON R-SECJ-1025VH V-urainen telapyörälevypyörä, jäykkä, 3000 Lbs. Kuormitus, 10 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Rulla-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€386.96
HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Kingpinless levypyörä, polyuretaani, 2400 Lbs. Kuormitus, 6 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RKC 45AM98 R-ZFWH-6SWC75D-Tarkkuus pallo-75 Ranta D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--€135.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2400 lbs. Kuormitusluokitus
€397.00 / yksikkö