Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 1200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXH 45AM89

HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 tuuman keskiteho Kingpinless kääntyvä levypyörä, 1200 lbs. Kuormitusluokitus

Varastossa
Tuote: CD2KXH Malli: S-ZFWH-6DBRistiviite: 45AM89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaKeskitasoinen
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyuretaani
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyEmali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 "x 3"
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-40-astetta F
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8" x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 "x 5"
RacewayYksi pallo
Vaihtopyörä4 DU68
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerLaakerityyppiPyörän kuormitusluokkaKovuusPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
HAMILTON R-ZFWH-6DB 6 tuuman keskiraskas jäykkä levypyörä, 1200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb200-astetta F-40-astetta F€143.34
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8 tuuman keskiraskaan kääntymättömän lautaspyörä, 1200 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Ranta A-Keskitasoinen-3 "x 3"1200 lb175-astetta F-50-astetta F€334.67
HAMILTON R-FM-83NYB 8 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3200 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Ranta D-Raskas-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb200-astetta F-30-astetta F€591.31
HAMILTON S-ZFFM-83DB 8 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Ranta A-Keskitasoinen-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb200-astetta F-40-astetta F€457.80
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tuuman keskiteho Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2400 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KXM 45AN15 S-ZFWH-6SWC75D75 Ranta D-Keskitasoinen-3 "x 3"2400 lb200-astetta F-40-astetta F€397.00
HAMILTON R-SECJ-1025VH V-urainen telapyörälevypyörä, jäykkä, 3000 Lbs. Kuormitus, 10 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Rulla-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€386.96
HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Kingpinless levypyörä, polyuretaani, 2400 Lbs. Kuormitus, 6 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RKC 45AM98 R-ZFWH-6SWC75D-Tarkkuus pallo-75 Ranta D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--€135.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 tuuman keskiteho Kingpinless kääntyvä levypyörä, 1200 lbs. Kuormitusluokitus
€289.34 / yksikkö