HAM-LET Naarashaara


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: RoHS, GOST, ISO 9001 , Liitäntätyyppi: Pakkaus x FPT , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
3003015
-----€150.57
A
3000826
-----€169.16
A
3000824
-----€111.79
A
3000822
-----€114.73
A
3000823
-----€106.27
A
3000821
-----€99.57
B
772LF SS 1/2 x 1/2
3 / 4-2015 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€165.18
B
772LF SS 1/2 x 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€145.92
B
772LF SS 1/4 x 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€85.30
B
772LF SS 1/4 x 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€92.72
B
772LF SS 3/8 x 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€104.12
C
772LF SS 3/8 x 3/8
9 / 16-2015 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€100.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?