Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 naarashaarainen ruostumaton teräs 1/4 tuuman t-paidat | AG2LKM 31LC62

HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 naaraspuoliset t-paidat ruostumattomasta teräksestä 1/4 tuuman T-paidat

Varastossa
Tuote: AG2LKM Malli: 772LF SS 1/4 X 1/4Ristiviite: 31LC62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarashaara
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiPakkaus x FPT
Kuusiokoko13 / 16 "
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Naarashaarainen ruostumaton teräs 1/2 tuuman T-paidat | AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2 x 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€191.78
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 naarashaarainen ruostumaton teräs 1/2 tuuman T-paidat | AG2LKL 31LC61 772LF SS 1/2 x 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€169.43
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 naarashaararuuvi ruostumaton teräs 1/4 tuuman t-paidat | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 x 1/87 / 16-205 / 8 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€99.03
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 naarashaarainen ruostumaton teräs 3/8 tuuman T-paidat | AG2LKP 31LC64 772LF SS 3/8 x 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€112.64
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Naarashaarainen ruostumaton teräs 3/8 tuuman T-paidat | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 x 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€116.33
HAM-LET 3000824 naaraspuolinen t-paita, 316 ruostumaton teräs x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€129.79
HAM-LET 3000822 naaraspuolinen t-paita, 316 ruostumaton teräs x FNPT | CR3PBP 787YJ3 3000822-----€133.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 naaraspuoliset t-paidat ruostumattomasta teräksestä 1/4 tuuman T-paidat
€100.30 / yksikkö