Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 3000822 naaraspuolinen t-paita, 316 ruostumaton teräs x FNPT | CR3PBP 787YJ3

HAM-LET 3000822 naaraspuolinen t-paita, 316 ruostumaton teräs x FNPT

Varastossa
Tuote: CR3PBP Malli: 3000822Ristiviite: 787YJ3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€133.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarashaara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Naarashaarainen ruostumaton teräs 1/2 tuuman T-paidat | AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2 x 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€191.78
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 naarashaarainen ruostumaton teräs 1/2 tuuman T-paidat | AG2LKL 31LC61 772LF SS 1/2 x 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€169.43
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 naarashaarainen ruostumaton teräs 1/4 tuuman t-paidat | AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4 x 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€100.30
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 naarashaararuuvi ruostumaton teräs 1/4 tuuman t-paidat | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 x 1/87 / 16-205 / 8 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€99.03
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 naarashaarainen ruostumaton teräs 3/8 tuuman T-paidat | AG2LKP 31LC64 772LF SS 3/8 x 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€112.64
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Naarashaarainen ruostumaton teräs 3/8 tuuman T-paidat | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 x 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€116.33
HAM-LET 3000824 naaraspuolinen t-paita, 316 ruostumaton teräs x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€129.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 3000822 naaraspuolinen t-paita, 316 ruostumaton teräs x FNPT
€133.21 / yksikkö