GPIMETERS

GPI, Great Plain Industries -brändi, on ollut johtava korkealaatuisten polttoaineen siirtopumppujen, polttoainemittarien, virtausmittareiden ja teollisuuslaitteiden toimittaja yli 40 vuoden ajan. Sen pääkonttori sijaitsee Spartassa, New Jerseyssä. Lue lisää

Suodattaa

avokkaat

testausvälineet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Putkityöt

Sähkö-

Pneumatiikka

LVI ja jäähdytys

Voitelu

avokkaat Suodattaa

Pumpun säätimetKatso kaikki

  • Elektroniset virtausmittarit

    Ihanteellinen kaasun sekoitus- ja sekoitussovelluksiin sekä nesteen, paineilman ja höyryn virtauksen mittaamiseen. Mukana LCD-näyttö, joka näyttää mitat gallonina ja litroina, ja voi mitata virtausnopeudet jopa 600 gpm. Saatavana alumiini- / ruostumattomasta teräksestä / messinki- / nailon- / PVC-koteloista

  • Virtausmittarin lisävarusteet
  • Virtausmittareita

    Suunniteltu mittaamaan kaasun, nesteen tai höyryn virtausta ja voi näyttää mittauslukemat jopa +/- 5% tarkkuudella. Mukana on paristokäyttöinen nestekidenäyttö, joka näyttää mitat gallonina ja litroina

Rumpu- ja tynnyripumputKatso kaikki

  • Rummutynnyripumppujen lisävarusteet

    Rikkakasvien torjuntasarjat, jotka sisältävät 1 tuuman x 12 jalan EPDM-letkun, polypropeenipalloventtiilisuuttimen ja säädettävän polypropeeni / polyeteeni-imuputken. Soveltuu käytettäväksi kemiallisten siirtopumppujen kanssa pumpusta purkautuvien nesteiden virtauksen hallitsemiseksi ja pumppujen kanssa käytettävien suuttimien hallitsemiseksi

  • Rumpupumput

    CSA-sertifioidut kemialliset siirtopumput matalaviskositeettisten nesteiden ja tyhjien tynnyrien, tynnyrien ja säiliöiden pumppaamiseen maataloudessa, harrastusmaatiloissa ja nurmikon palvelusovelluksissa. Mukana täysin suljettu, ilmanvaihtoinen moottori, jonka maksimivirta on 12 gpm 115 VAC / 12 VDC

Pumpun tarvikkeetKatso kaikki

  • Polttoaineen siirtopumppujen lisävarusteet

    Sisältää venttiileillä varustetut tuuletusaukot, jotka kompensoivat lämpötilan ja polttoaineen annostelun aiheuttamia säiliön sisäisen paineen muutoksia. Salli nesteen poisto nopeudella 30 gpm. Suunniteltu sopimaan 2 tuuman NPT-säiliön aukkoon

Tietoja GPIMETERSistä

GPI valmistaa laajaa valikoimaa nesteensiirtopumppuja ja digitaalisia/mekaanisia nestevirtausmittareita rakennus-, kaivos-, öljy- ja kaasu-, maatalous- ja polttoaineteollisuudelle. GPI-pumppuluettelo sisältää turbiinin virtausmittarit, öljynsiirtopumput, polttoainepumput ja rumpupumput. Tuotemerkin öljynsiirtopumput sopivat ihanteellisesti palamattomille nesteille ja mekaaniset virtausmittarit on suunniteltu mittaamaan kaasujen, nesteiden, höyryn, polttoaineiden ja happamien liuosten virtausnopeuksia. Nämä virtausmittarit on varustettu paristokäyttöisellä LCD-näytöllä, joka näyttää mittaukset gallonoina ja litroina.

Harkittavia asioita

Lähetys

GPI-instrumentit ja tarvikkeet soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkaamisen tuotteen mitoista riippuen.

Tärkeimmät kauppanimet

GPRO

Nämä ammattitason GPRO-polttoaineen siirtopumput tarjoavat korkeat käyttöpaineet, joten ne sopivat ihanteellisesti letkukeloille. Niissä on jauhemaalattu valurautarakenne ja pitkäikäiset hiilisiivet... Lue Lisaä 

TM-sarja

TM-sarjan vesimittarit on suunniteltu vedenkäsittelyyn ja kasteluun. Niissä on matalaprofiilinen näyttö, joka näyttää mitat gallonoina, litroina ja kuutiojalkoina. Niitä on saatavana seitsemässä koossa ... Lue Lisaä 

FLOMEC

FLOMEC G2 -sarjan mittarit ovat saatavilla ruostumattomasta teräksestä valmistettuina vedelle, kemikaaleille ja polttoaineille. öljypohjaisten tuotteiden alumiinirakenteet; ja PVDF-rakenne aggressiivisille kemikaaleille.... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tehdaskalibrointitila?

Mittarisi on tehdaskalibrointitilassa ja asetettu mittaamaan vettä ja veden kaltaisia ​​nesteitä, jos sen oikeassa yläkulmassa näkyy FAC tai PRESET.

Mikä on paras tapa testata mittarin tarkkuus?

Kalibrointisi on helppo testata täyttämällä säiliö. Aloita nollaamalla erän kokonaissumma nollaan. Käynnistä sitten virtaus ja täytä säiliö. Näytössäsi pitäisi näkyä "5.00 gallonaa", jos täytät 5 gallonan säiliön.

Mikä on G2-, A1- ja TM-mittareiden litiumakkujen odotettu käyttöikä?

Noin 9000 tuntia.

Yksinomaiset tuotemerkit