GPIMETERS 03A-sarja, polttoainemittarit


Suodattaa
Tarkkuus: + / - 1.5% , Ambient Temp. Alue: 32-140 astetta F , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Näyttöyksiköt: gal./litra , Kotelon materiaali: Alumiini , Pituus: 4" , Max. Paine: 300 psi , Max. Viskositeetti: 530 XNUMX SUS , Roottorin materiaali: Nylon
TyyliMalliVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiVirtausmateriaaliNesteen lämpötila. AlueHinta (ei alv)
A
03A30GM
1-11 lpm1"FNPTPolttoaineet, Voiteluaineet, Öljytuotteet14 - 140° F€671.29
A
03A31GM
11-190 lpm1"FNPTPolttoaineet, Voiteluaineet, Öljytuotteet14 - 140° F€622.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?