GPIMETERS 02A-sarja, vesimittarit


Suodattaa
Tarkkuus: + / - 5% , Syvyys: 2.41 " , Korkeus: 2.14 " , Materiaali: Alumiini , Leveys: 4"
TyyliMalliYhteyden tyyppiYhteyden kokoVirtausalueNäyttöyksikötNesteen lämpötila. AlueMax. PaineHinta (ei alv)
A
02A52LM
BSPP naaras1"11-113 lpmLitra14 - 130° F300 psi€417.48
Tarjouspyyntö
A
02A31GM
FNPT1"3-30 gpmgal.14 - 130° F300 psi€417.48
Tarjouspyyntö
A
02A31LM
FNPT1"11-113 lpmLitra14 - 130° F300 psi€417.48
Tarjouspyyntö

02A-sarja, vesimittarit

GPI 02A -sarjan vesimittarit ovat ihanteellisia veden virtauksen tarkkaan mittaamiseen hydraulisissa sovelluksissa. Niitä käytetään kasteluun sekä kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa vedenkäytön seuraamiseen laskutus- ja säästötarkoituksiin. Niissä on kaksi summausominaisuutta, kuten erä- ja kumulatiiviset vaihtoehdot virtauksen mittaamiseksi yhden käyttökerran aikana, mikä varmistaa veden kulutuksen tarkan pitkän aikavälin seurannan. Nämä vesimittarit tarjoavat etävalvontavaihtoehdon, jonka avulla mittari voidaan liittää ulkoiseen järjestelmään käyttämällä NPN avoimen kollektorin pulssitekniikkaa. Niiden LCD-näyttö saa virtansa kahdesta AAA-alkaliparistosta, mikä minimoi toiminnan häiriöiden. Nämä GPI 02A -sarjan vesimittarit kestävät nesteen lämpötila-alueen 14-130 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?