GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown-letku 3/4 tuumaa


Suodattaa
Taivutussäde: 8" , Väri: Valkoinen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: EPDM ja Microban , Letkun sisäläpimitta: 3 / 4 " , Letkun ulkohalkaisija: 1.17 " , Sisäläpimitta: 3 / 4 " , Max. Paine: 300 psi , Ulkoläpimitta: 1 11 / 64 " , Vahvistus: Tekstiili vahvistettu , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 200 F , Putken materiaali: EPDM , Työpaine: 300 psi
TyyliMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta (ei alv)
A
32W235
50ft.50ft.Yhdistetty kokoonpano€446.99
B
32W261
50ft.50ft.Irtoletku€388.76
B
32W262
100ft.100ft.Irtoletku€660.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?