GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W261 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen | AC6CYZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AC6CYZ Malli: 32W261

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
Taivuta säde8"
VäriValkoinen
PeiteaineEPDM ja Microban
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.17 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1 11 / 64 "
VahvistaminenTekstiili vahvistettu
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 200 F
PutkimateriaaliEPDM
TyyppiIrtoletku
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W235 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen | AC6CYV 32W23550ft.50ft.Yhdistetty kokoonpano€450.91
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W262 Pesuletku 3/4 tuumaa 100 jalkaa valkoinen | AC6CZA 32W262100ft.100ft.Irtoletku€764.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen
€394.05 / yksikkö