Ylikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
16.09 "
53 "
200%
12.46 "
60 Hz
460 VAC
20
€4,632.46
Vaihtelevat taajuusmuuttajat
Fuji Electric -taajuusmuuttajat on suunniteltu säätämään teollisuusmoottoreiden nopeutta tuotantolaitoksissa, elintarvikkeiden ja juomien käsittelylaitoksissa sekä automaatio-sovelluksissa. Näissä taajuusmuuttajissa on ylijännite ja alijännite, lämpö ylikuormitus, ylikuormitus, vaihe vaiheelta ja vaiheelta maalle oikosulkusuoja moottorin turvallisuuden ja vaurioiden estämiseksi. Heillä on LED-näytöt reaaliaikaisten arvojen seuraamiseksi ja ohjelmoitava käynnistys / pysäytys-ohjaus tarkan ohjauksen aikaansaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä taajuusmuuttajista, jotka ovat saatavana hevosvoimilla 2-25 hv Raptor Supplies.