GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W235 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen | AC6CYV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AC6CYV Malli: 32W235

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€450.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
Taivuta säde8"
VäriValkoinen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM ja Microban
Laitteet3/4 "M x F GHT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.17 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1 11 / 64 "
VahvistaminenTekstiili vahvistettu
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 200 F
PutkimateriaaliEPDM
TyyppiYhdistetty kokoonpano
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1025
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W261 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen | AC6CYZ 32W26150ft.50ft.Irtoletku€394.05
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W262 Pesuletku 3/4 tuumaa 100 jalkaa valkoinen | AC6CZA 32W262100ft.100ft.Irtoletku€764.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen
€450.91 / yksikkö