GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W262 Pesuletku 3/4 tuumaa 100 jalkaa valkoinen | AC6CZA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 Pesuletku 3/4 tuumaa 100 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AC6CZA Malli: 32W262

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€660.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
Taivuta säde8"
VäriValkoinen
PeiteaineEPDM ja Microban
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.17 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus100ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1 11 / 64 "
VahvistaminenTekstiili vahvistettu
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 200 F
PutkimateriaaliEPDM
TyyppiIrtoletku
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W235 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen | AC6CYV 32W23550ft.50ft.Yhdistetty kokoonpano€446.99
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W261 Pesuletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa valkoinen | AC6CYZ 32W26150ft.50ft.Irtoletku€388.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 Pesuletku 3/4 tuumaa 100 jalkaa valkoinen
€660.69 / yksikkö