ENERPAC XA12G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUL 18Y555

ENERPAC XA12G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy

Varastossa
Tuote: AA8KUL Malli: XA12GRistiviite: 18Y555

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,880.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus13058 SCFM
Ilmanpaine30 - 125 psi
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat H26.69 "
Max. Virtaus nimellispaineella15 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtausnopeuden kuormitus15 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load120 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus kuormalla15 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti122 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus122 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 3-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.385
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac XA12G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, joka on suunniteltu tuottamaan korkeaa painetta erilaisiin hydraulisovelluksiin, kuten rakentamiseen, valmistukseen sekä öljyyn ja kaasuun.

Ominaisuudet:

  • Enerpac XA12G ilmakäyttöinen pumppu AXVARI-teknologian avulla voidaan ohjata hydrauliöljyn määrää ja sylinterin nopeutta kahdella erillisellä jalkapolkimella.
  • Se on varustettu hienomittaustoiminnolla tarkkaa ohjausta varten ja integroidulla mittarilla, jossa on kalibroidut lukemat bar-, psi- ja MPa-yksiköissä.
  • Tässä Enerpac-pumpussa on poljinlukitustoiminto ja valinnainen polkimen turvasuojus turvallisuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Se on integroitu suljettuun hydraulijärjestelmään, joka estää saastumisen ja mahdollistaa pumpun käytön missä tahansa asennossa.
  • Tässä Enerpac-pumpussa on ulkoinen säätöventtiili paineen säätöä varten.
  • Se on varustettu kahdella erillisellä jalassa paineen vapauttamista ja lisäämistä varten, joten se on ihanteellinen valinta handsfree-pumppukäyttöön.
  • Tämän Enerpac XA12G -ilmakäyttöisen hydraulipumpun manuaalinen venttiilitoiminto tarjoaa eteen-, pito- ja sisäänvetotoiminnot.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac XLK1 vipusarja: Se tarjoaa kätevän ja tarkan pumpun toiminnan hallinnan, mikä parantaa käyttökokemusta ja mahdollistaa tehokkaammat hydrauliset tehtävät.
  • Enerpac XSC1 kääntyvä liitin: Se mahdollistaa hydrauliletkujen helpon ja joustavan liittämisen tähän pumppuun, mikä tarjoaa mukavuutta hydraulisten toimintojen aikana.
  • Enerpac RFL102 säätimen suodattimen voitelulaite: Se säätelee ilmanpainetta, suodattaa epäpuhtaudet ja voitelee pumpun osia, mikä varmistaa optimaalisen toiminnan ja suojaa pumppua mahdollisilta vaurioilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Enerpac XA12G -ilmakäyttöisen pumpun suurin paine?

A. Enerpac XA12G -ilmakäyttöinen pumppu voi tuottaa jopa 10000 psi:n paineita.

K. Onko tämä ENERPAC XA12G ilmakäyttöinen pumppu kannettava?

V. Kyllä, merkin XA12G ilmakäyttöinen pumppu on suunniteltu kevyeksi ja kannettavaksi. Sitä on helppo kuljettaa ja käsitellä, joten se sopii liikkuvuutta vaativiin sovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä öljytilavuusHinta
ENERPAC XA11G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 61 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 ov. sisään.€2,671.63
ENERPAC XA12 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUK 18Y554 XA12122 ov. sisään.€2,684.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC XA12G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy
€2,880.15 / yksikkö