ENERPAC XA11G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 61 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUJ 18Y553

ENERPAC XA11G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 61 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy

Varastossa
Tuote: AA8KUJ Malli: XA11GRistiviite: 18Y553

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,671.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus13058 SCFM
Ilmanpaine30 - 125 psi
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat H15.98 "
Max. Virtaus nimellispaineella15 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtausnopeuden kuormitus15 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load120 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus kuormalla15 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti61 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus61 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 3-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8325
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (120 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (30-125)
    • Polkupyörä (jalkaohjattu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä öljytilavuusHinta
ENERPAC XA12 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUK 18Y554 XA12122 ov. sisään.€2,684.72
ENERPAC XA12G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUL 18Y555 XA12G122 ov. sisään.€2,880.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC XA11G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 61 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy
€2,671.63 / yksikkö