ENERPAC XA12 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUK 18Y554

ENERPAC XA12 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy

Varastossa
Tuote: AA8KUK Malli: XA12Ristiviite: 18Y554

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,684.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus13058 SCFM
Ilmanpaine30 - 125 psi
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat H26.69 "
Max. Virtaus nimellispaineella15 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtausnopeuden kuormitus15 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load120 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus kuormalla15 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti122 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus122 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 3-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0025
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käyttämään yksitoimisia hydraulisylintereitä tai työkaluja
    • Kolmisuuntainen, kolmiasentoinen venttiili valvoo ja ohjaa hydraulinesteen suuntaa yksitoimisessa järjestelmässä
    • Suljettu hydraulijärjestelmä estää likaantumisen ja kahden jalan polkimet helpottavat hydraulinesteen takaisinvetoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä öljytilavuusHinta
ENERPAC XA11G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 61 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 ov. sisään.€2,671.63
ENERPAC XA12G ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AA8KUL 18Y555 XA12G122 ov. sisään.€2,880.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC XA12 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 122 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy
€2,684.72 / yksikkö