ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Leikkuulaudat


Allpax-leikkuulevyjä käytetään tuotemerkin laajennustyyppisten tiivisteleikkurien kanssa tiivisteiden luomiseen öljytäytteisille katkaisimille, suurille tehomuuntajille, jäähdyttimille, kattileille, korkeapainehöyryjärjestelmille, lentoyhtiöille ja höyrykäyttöisille supertankkereille. Ne ovat yhteensopivia 6000-sarjan raskaaseen käyttöön, 6100-sarjan metriikka, 4000-sarjan keskiraskas ja ...er-kit">3000-sarjan kevyt tiivisteleikkurisarjat.Lue lisää

Suodattaa
Taustamateriaali: puukuitulevy , Holkki: Keskusta ja kulma , Palojen lukumäärä: 1 , Pintamateriaali: polyeteeni
TyyliMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysHinta (ei alv)
A
AX1633
1 / 2 "18 "-18 "€44.08
B
AX1640
1 / 2 "30 "-30 "€85.94
B
AX1634
1 / 2 "24 "-24 "€67.38

Ominaisuudet

  • Niissä on teksturoitu polyeteeni/komposiittileikkauspinta, jossa on polttolevytausta, joka minimoi terän kitkan ja murtumisen leikkausprosessin aikana.
  • Nämä leikkuulaudat on varustettu keski- ja kulmaholkilla, jotka suojaavat työpintoja rispaantumiselta ja pidentävät samalla leikkuuterien käyttöikää.
  • Ne helpottavat uudelleen sulkemista jokaisen käytön jälkeen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?