EATON FAZ-NA-sarjan minikatkaisijat


Eaton FAZ-NA -sarjan pienoiskatkaisijat (MCB:t) suojaavat sähköpiirejä vastaan ​​ylikuormituksilta, oikosuluilta ja maasulkuilta. Näitä yksiköitä käytetään sovelluksissa, kuten moottorin ohjauspiireissä, PLC I/O -pisteissä, HACR-laitteissa, virtalähteissä, releissä, UPS:issä ja tehonkäsittelylaitteissa. ...Lue lisää

Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 277 / 480 VAC , Kehyksen koko: 40A , Pituus: 3" , Max. Johdon koko: 6AWG , Min. Johdon koko: 18AWG , Asennus: DIN-kisko , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusSyvyysNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
FAZ-C1 / 1-NA-SP
1C48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C1 / 2-NA
1C48 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C1 / 3-NA
1C48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-D1 / 2-NA
1D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-D1 / 3-NA
1D48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D1 / 1-NA-SP
1D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C2 / 2-NA
2C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-C2 / 1-NA-SP
2C48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-D2 / 2-NA
2D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C2 / 3-NA
2C48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D2 / 1-NA-SP
2D48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D2 / 3-NA
2D48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
C
FAZ-C3 / 3-NA
3C48/96 VDC2.25 "32.09 "€456.13
A
FAZ-C3 / 1-NA-SP
3C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D3 / 3-NA
3D48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-C3 / 2-NA
3C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
B
FAZ-D3 / 2-NA
3D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-D3 / 1-NA-SP
3D48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D4 / 3-NA
4D48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D4 / 1-NA-SP
4D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-D4 / 2-NA
4D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C4 / 3-NA
4C48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-C4 / 1-NA-SP
4C48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C4 / 2-NA
4C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-C5 / 1-NA-SP
5C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D5 / 3-NA
5D48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D5 / 1-NA-SP
5D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-D5 / 2-NA
5D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C5 / 3-NA
5C48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-C5 / 2-NA
5C48/96 VDC1.5 "21.39 "€324.77
B
FAZ-D6 / 2-NA
6D48/96 VDC1.5 "21.39 "€295.73
A
FAZ-C6 / 1-NA-SP
6C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D6 / 3-NA
6D48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D6 / 1-NA-SP
6D48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-C6 / 3-NA
6C48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-C6 / 2-NA
6C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C7 / 3-NA
7C48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-D7 / 2-NA
7D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-C7 / 1-NA-SP
7C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D7 / 3-NA
7D48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D7 / 1-NA-SP
7D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C7 / 2-NA
7C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-D8 / 3-NA
8D48/96 VDC2.25 "32.09 "€500.93
C
FAZ-C8 / 3-NA
8C48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-C8 / 2-NA
8C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
B
FAZ-D8 / 2-NA
8D48/96 VDC1.5 "21.39 "€311.92
A
FAZ-C8 / 1-NA-SP
8C48 VDC1"10.71 "€76.01
A
FAZ-D8 / 1-NA-SP
8D48 VDC1"10.71 "€76.01
A
FAZ-D10 / 1-NA-SP
10D48 VDC1"10.71 "€143.35
C
FAZ-D10 / 3-NA
10D48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
C
FAZ-C10 / 3-NA
10C48/96 VDC2.25 "32.09 "€437.19
A
FAZ-C10 / 1-NA-SP
10C48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C10 / 2-NA
10C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
B
FAZ-D10 / 2-NA
10D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C13 / 3-NA
13C48/96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D13 / 1-NA-SP
13D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C13 / 2-NA
13C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
B
FAZ-D13 / 2-NA
13D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-C13 / 1-NA-SP
13C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D13 / 3-NA
13D48/96 VDC2.25 "32.09 "€491.41
B
FAZ-D15 / 2-NA
15D48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77

Toimintamekanismi

  • Eatonin pienoiskatkaisija avaa piirin, kun piirin läpi kulkeva virta ylittää ennalta määritellyn asetuksen, mikä suojaa laitetta tulipalovaaroilta.
  • Kun virrassa on ylikuormitus, kaksimetalliliuska (joka on katkaisijassa) lämpenee ja taipuu.
  • Tämä taivutus saa laukaisumekanismin aktivoimaan ja avaamaan katkaisijan, mikä katkaisee virran.
  • Oikosulkutapahtuman aikana katkaisijan läpi kulkee suuri määrä virtaa aiheuttaen voimakkaan magneettikentän.
  • Tämä magneettikenttä saa laukaisumekanismin aktivoitumaan ja avaa katkaisijan virran pysäyttämiseksi.

Ominaisuudet

  • Näissä MCB:issä on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa suojan sekä oikosulkuja että ylivirtaolosuhteita vastaan.
  • Niissä on virtaa rajoittava rakenne, joka mahdollistaa nopean oikosulkukatkoksen, mikä auttaa vähentämään läpivirtausenergiaa ja ehkäisee piirin vaurioitumista.
  • Niissä on DIN-kiskoasennus, joka mahdollistaa vaivattoman asennuksen ja eliminoi löysät liitännät tärinää ja lämpökiertoa vastaan.
  • Niissä on myös laukaisuvapaa vaihtomekanismi, värikoodattu katkaisijan tilailmaisin ja IP20 sormen ja käden kosketussuojattu kotelo, joka lisää turvallisuutta henkilökunnalle ja laitteille.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • IEC

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on C-käyrän katkaisija?

C-käyrän minikatkaisijoita käytetään silloin, kun kuormilla on pieni määrä käynnistysvirtaa. Nämä katkaisijat laukaisevat 6-10 kertaa nimellisvirran tällaisissa oikosulkuolosuhteissa.

Mihin FAZ-NA-sarjan minikatkaisijoita käytetään?

Nämä FAZ-NA-sarjan pienoiskatkaisijat ovat ihanteellisia haaroituspiirien laitteiden suojaamiseen, ja ne voidaan myös kääntää päinvastaiseen syöttöön, mikä takaa parhaan mahdollisen suojan henkilökunnalle, asennukselle ja laitokselle.

Mikä on laukaisuvapaan vaihtomekanismin tarkoitus?

Laukaisuvapaa vipumekanismi varmistaa, että katkaisijaa ei voida pitää käsin kiinni-asennossa, jos se on lauennut ylivirran tai oikosulun vuoksi. Se avautuu automaattisesti ja laukeaa off-asentoon, vaikka vipukahvaa pidettäisiin kiinni-asennossa, mikä suojaa laitetta vaaroilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?