Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-C4/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, 4 A, C käyrä | AF6MDU 19YF84

EATON FAZ-C4/1-NA-SP Pikkukatkaisija, 4 A, C käyrä

Varastossa
Tuote: AF6MDU Malli: FAZ-C4/1-NA-SPRistiviite: 19YF84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria4
Käyrän tyyppiC
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys1"
Kehyksen koko40A
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko6AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)18.11
Laivan pituus (cm)12.12
Laivan leveys (cm)9.37
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton FAZ-C4/1-NA-SP miniatyyrikatkaisijaa käytetään suojaamaan keskitason oikosulkuvioista, kuten valaistuksessa, keloissa ja ohjauspaneeleissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virtaa rajoittavan suojan.
  • Tämä C-käyrän katkaisija on varustettu kytkintoimilaitteella manuaalista toimintaa varten.
  • Se mahdollistaa asennuksen DIN-kiskoon minimoimaan asennuksen ja johdotuksen seisokit.
  • Tämän katkaisijan vakiovirtaluokitus on 4 A ja maksimi keskeytyskapasiteetti 10 kAIC 277 / 480 VAC:lla.
  • Se sopii 18 - 6 AWG:n johtojen kokoihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • IEC-60947-2

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Eaton FAZ-C4/1-NA-SP pienoiskatkaisijan käyttölämpötila-alue?

V. Tätä katkaisijaa voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 140 astetta F.

K. Mikä aiheuttaa pienoiskuvien katkaisijoiden laukeamisen?

V. Piirin ylikuormitus on ensisijainen syy toistuviin oikosulkulaukaisuihin.

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat kohteita virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaiset keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Minkä tyyppistä pääteliitäntää tässä katkaisijassa käytetään?

V. Tämä katkaisija käyttää ruuviliitosta turvallisuuden lisäämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusSyvyysNapojen lukumääräLeveysHinta
EATON FAZ-C20/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 20 A, C-käyrä, 2-napainen, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA -katkaisija 25a C Käyrä 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA -katkaisija 30a C käyrä 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 1 A, 277 / 480 VAC, korvake | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, 2 A, C käyrä, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-C4/1-NA-SP Pikkukatkaisija, 4 A, C käyrä
€173.95 / yksikkö