Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-C10/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisin, C-käyrä, 1 napainen, 48 VDC | AF6MDZ 19YF89

EATON FAZ-C10/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 1 napa, 48 VDC

Varastossa
Tuote: AF6MDZ Malli: FAZ-C10/1-NA-SPRistiviite: 19YF89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria10
Käyrän tyyppiC
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys1"
EAN4015081636334
Kehyksen koko40A
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko6AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton FAZ-C10 / 1-NA-SP on C-käyrän pienoiskatkaisija, joka toimii 10 A virralla sekä 277/480 VAC ja 48 VDC jännitteillä. Sitä käytetään laajalti haaroituspiirilaitteissa nopean oikosulun keskeyttämisen ja piirin vahingoittumisen estämiseksi.
    • Tässä IEC: n luokittelemassa Eatonin 1-napaisessa katkaisimessa on DIN-kiskokiinnitys ja lämpömagneettinen laukaisulaite ylivirtasuojausta varten. Se voi keskeyttää vikavirrat puolen jakson sisällä vikasta ja sitä käytetään pienissä muuntajissa, ohjauslaitteissa ja ohjauspiireissä
    • Sen keskeytyskapasiteetti on enintään 10 kAIC, ja siihen mahtuu kupari- tai alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 18-6 AWG.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusSyvyysNapojen lukumääräLeveysHinta
EATON FAZ-C20/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 20 A, C-käyrä, 2-napainen, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA -katkaisija 25a C Käyrä 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA -katkaisija 30a C käyrä 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 1 A, 277 / 480 VAC, korvake | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, 2 A, C käyrä, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-C10/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 1 napa, 48 VDC
€76.01 / yksikkö