Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-D5 / 1-NA-SP -katkaisija 5a D-käyrä 1p | AF6MEP 19YG04

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija 5a D käyrä 1p

Varastossa
Tuote: AF6MEP Malli: FAZ-D5/1-NA-SPRistiviite: 19YG04

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€76.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria5
Käyrän tyyppiD
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys1"
Kehyksen koko40A
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko6AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton FAZ-D5/1-NA-SP miniatyyri katkaisija on suunniteltu varmistamaan turvallisuus ja estämään sähkövaarat laitteissa.

Ominaisuudet:

  • Eaton FAZ-D5/1-NA-SP miniatyyrikatkaisija on ihanteellinen nopeaan oikosulkusuojaukseen syöttö- ja haarapiirien suojaustoiminnoissa.
  • Siinä on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä välittömän että viivästetyn ylivirtasuojan.
  • Yksikössä on D-käyrälaukaisu, joka katkaisee ylikuormituksen 2x nimellisvirralla 10 sekunnissa tai kauemmin.
  • Tähän yksikköön mahtuu 18 - 6 AWG johtoja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 489
  • CSA C22.2 No.5
  • RoHS
  • V
  • ABS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin voit asentaa yksinapaisen katkaisijan?

V. Yksinapaista katkaisijaa käytetään ensisijaisesti yleisvalaistuspiirissä. Sitä voidaan käyttää myös tavallisessa pistorasiassa, jossa on kaksipaikkainen pistorasia.

K. Mitkä ovat tämän minikatkaisijan suorituskykyluokitukset?

V. Eaton FAZ-D5/1-NA-SP -katkaisijan virranluokitus on 15 A, keskeytysluokitus 10 kAIC ja jännite 480 V.

K. Miten tämä yksikkö on asennettu?

A. Eaton FAZ-D5/1-NA-SP miniatyyri katkaisija kiinnitetään tavalliseen 35 mm DIN-kiskoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusSyvyysNapojen lukumääräLeveysHinta
EATON FAZ-C20/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 20 A, C-käyrä, 2-napainen, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA -katkaisija 25a C Käyrä 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA -katkaisija 30a C käyrä 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 1 A, 277 / 480 VAC, korvake | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, 2 A, C käyrä, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija 5a D käyrä 1p
€76.01 / yksikkö