Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-C7 / 3-NA -katkaisija 7a C-käyrä 3p | AF6MHU 19YG60

EATON FAZ-C7/3-NA Pienoisvirtakatkaisija 7a C Curve 3p

Varastossa
Tuote: AF6MHU Malli: FAZ-C7/3-NARistiviite: 19YG60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria7
Käyrän tyyppiC
Tasajänniteluokitus48/96 VDC
Syvyys2.25 "
Kehyksen koko40A
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko6AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)18.11
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)15.16
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusSyvyysNapojen lukumääräLeveysHinta
EATON FAZ-C20/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 20 A, C-käyrä, 2-napainen, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA -katkaisija 25a C Käyrä 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA -katkaisija 30a C käyrä 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 1 A, 277 / 480 VAC, korvake | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, 2 A, C käyrä, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-C7/3-NA Pienoisvirtakatkaisija 7a C Curve 3p
€223.36 / yksikkö