DAYTON Avoimet rumpusekoittimet, 316 ruostumatonta terästä


Suodattaa
Moottori: 115 - 230 V, 1-vaiheinen , Moottorin tyyppi: TEFC Sähkö , Akselin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Tyyppi: Talous
TyyliMalliHPMaks. KierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A
32V134
1/217505 / 8 "32 "€1,045.09
A
32V133
1/417501 / 2 "32 "€861.28
B
32V122
1 / 4 - 1 / 220005 / 8 "35 "€764.18

Avoimet rumpusekoittimet, 316 ruostumatonta terästä

Daytonin avoimet rumpusekoittimet valmistetaan sekoittamaan säiliön sisältö homogeeniseksi seokseksi. Ne soveltuvat alhaisen viskositeetin nesteiden sekoittamiseen ja pienten kiintoainepitoisuuksien liuottamiseen veteen, kevyisiin öljyihin ja siirappeihin. Näissä sekoittimissa on TEFC-moottoripää yläosassa ja pyörivä akseli, jonka päässä on potkuri sisällön sekoittamista varten. Daytonin avoimet rumpusekoittimet voidaan asentaa mukavasti toisen rummun pään päälle, ja niissä on säädettävä akseli optimaalista sekoitusta varten. Valitse valikoimasta näitä avorumpusekoittimia, joita on saatavana 5/8 ja 1/2 tuuman akselin halkaisijalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?