DESTACO 202-sarjan pystysuorat kiinnikkeet, ruostumatonta terästä


Suodattaa
Pohjan pituus: 1" , Pohjan leveys: 1.56 " , Puristustangon aukko: 105 astetta , Halkaisija: 0.220 " , Kahva: Pystysuora , Kahvan avaaminen: 65 astetta , Tilavuus: 250 paunaa. , Materiaali: Ruostumaton teräs , Asennusalusta: Laippa , Kara: Litteä tyyny neopreeni , langan koko: 1 / 4-20 , Toggle Lock Plus: Ei , Tyyppi: Pystysuora kahva pitää kiinni, ruostumatonta terästä
TyyliMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliKorkeus kiristysvarren allaKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
202-SS
1.31 "Kiinteä baari0.93 "4.33 "2.31 "€93.01
B
202-USS
1.73 "U-baari0.92 "4.310 "2.730 "€54.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?