Destaco 202-USS pystysuuntaista vipupuristinta, joka tunnetaan myös nimellä vertikaalinen kiinnityspuristin, käytetään kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistettua kuormaa kääntömekanismien avulla, ja se on ihanteellinen asennettavaksi ahtaisiin tiloihin. Tämän puristimen kahva on lukittu pystyasentoon ja työnnetään pystyasentoon, jotta työkappaleet pysyvät tiukasti paikoillaan, kun puristin on kytkettynä. Siinä on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään. Puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Destaco 202-USS puristin soveltuu kiinnikkeiden tarkastamiseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon ja testaukseen, hitsaukseen, poraukseen, jyrsintään ja puuntyöstösovelluksiin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. Hitsattava pystysuuntainen vipukiinnike tarjoaa joustavuutta kahvan sijoittamiseen, koska siinä on ergonominen, U-muotoinen varsi, jossa on väsymätön kahva. Tämä pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla. Se kestää jopa 250 lb:n kuormitusta. Pitkä kahva takaa suuren käsivaran, ja sen avautumiskulma on vähintään 90 astetta turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi siihen mahtuu 1/4 tuuman karakokoonpano maksimaalisen puristusvoiman aikaansaamiseksi.
Käyttö:
Tämä 202-USS pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kiinnikkeiden tarkistus, kevyt työstö, kokoonpano ja testaus, hitsaus, muovin ruiskuvalu ja puuntyöstö ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 202-USS pystysuuntaisessa vipupuristimessa on pitkä ergonominen kahva, jossa on poikkeuksellinen käsivara ja 90 asteen avautumiskulma lisää turvallisuutta.
- Pystysuuntainen kahva varmistaa väsymättömän kahvan otteen sekä liukastumisenestokyvyn.
- Tämä puristin toimitetaan kuusiokoloisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla karalla, joka varmistaa maksimaalisen puristusvoiman ja suojan hankausta, vääntymistä ja taipumista vastaan.
- Se pystyy kantamaan jopa 250 lb:n kuormia.
- Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota.
- Tässä kytkinpuristimessa on U-tangon pitovarsi, joka helpottaa kiinnitystä useissa sovelluksissa.
- Puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät karan sijainnin säätöä, räätälöityjä kiinnityksiä ja asennusta varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202943-M: Nämä Destacon korvaavat kuusiokantaiset lisävarusteet on suunniteltu merkin 202-USS pystysuuntaiselle vipupuristimelle käytön helpottamiseksi ja toimivuuden lisäämiseksi yksiköihin.
- Destaco 215905: Nämä laipalliset aluslevyt tarjoavat helpon asennuksen ja turvallisen liitännän tärinää vastaan.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Destaco 202-USS pystysuorassa vipupuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, jotka helpottavat laitteen asentamista pintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjota lukituskiinnikkeet Toggle Lock Plus -ominaisuuden kanssa?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-kiinnikkeet Toggle Lock Plus -vapautusvivulla estämään puristimien tahaton avautuminen tärinän takia.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimille kuluneiden yksiköiden korvaamiseksi, mikä varmistaa vaivattoman toiminnan ja suojaa hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?
A. Puristamisen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan laitteen mukana suojaamaan hankauksen, vääntymisen tai taipumisen aiheuttamilta vaurioilta).
K. Kuinka asentaa Destaco 202 -sarjan pystysuuntaiset käsikäyttöiset vipupuristimet?
V. Näissä kiinnittimissä on suora tai laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, ja niitä käytetään karakokoonpanojen ja laipallisten aluslevyjen kanssa asennuksen helpottamiseksi kiinnittämällä materiaalit työtasoon.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa yksinomaan tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä eroa on laipallisen ja suoran alustan kiinnitystyyleillä?
A. Laipallinen pohja mahdollistaa turvallisen pinta-asennuksen, kun taas suora pohja mahdollistaa terän asennuksen. Molemmat asennustavat mahdollistavat yksiköiden helpon asentamisen pintoihin ja varmistavat helpon jatkeiden kiinnittämisen.