GEORG FISCHER Vähennys Tee


Suodattaa
Rungon materiaali: CPVC , Väri: Harmaa , Liitäntätyyppi: Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Aikataulu: 80
TyyliMalliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta (ei alv)
A
9801-209
150 psi176-astetta F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€64.97
B
9801-422
324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4 "x 4" x 3 "€195.73
B
9801-420
324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4 "x 4" x 2 "€186.07
B
9801-338
375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 "x 3" x 2 "€155.62
B
9801-249
404 psi @ 73 astetta F210-astetta F2 "x 2" x 1 "€76.64
B
9801-251
404 psi @ 73 astetta F210-astetta F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€66.54
B
9801-210
471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€64.93
B
9801-211
471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€64.86
B
9801-168
520 psi @ 73 astetta F210-astetta F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€62.50
B
9801-131
630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 "x 1" x 3/4 "€26.17
B
9801-130
630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 "x 1" x 1/2 "€31.66
B
9801-101
688 psi @ 73 astetta F210-astetta F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€23.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?