DAYTON 7AU03 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CVN

DAYTON 7AU03 putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3CVN Malli: 7AU03

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,822.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.54 "
Terän materiaaliTeräs
Pulttiympyrän halkaisija.56.25 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP34,793
CFM @ 0.125 tuumaa. SP33,166
CFM @ 0.250 tuumaa. SP31,540
CFM @ 0.500 tuumaa. SP27,453
Mitat A57.75 "
Mitat B31.5 "
Mitat C54.625 "
Mitat D39 "
Mitat E9 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM590
Täyden kuorman ampeerit14.8-13.4/6.7
Korkeus60.5 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa57-3 / 4 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa54-5 / 8 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.54.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP4.661
Maks. Syvyys39 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus16-1 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.54.625 "
Vaihe3
Akselin dia.1.437 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.32
Jännite208-230/460
Leveys57.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 297.5085
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BHPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin koteloMoottori HPMoottorityyppiÄänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.JänniteHinta
DAYTON 7AU04 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3CVP 7AU044.66134,79333,166Täysin suljettu ilmanvaihto5Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen32230/460€8,888.99
DAYTON 7AU05 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CVQ 7AU057.15339,80538,383Täysin suljettu7.53-vaiheinen42208-230/460€8,144.71
DAYTON 7AU06 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3CVR 7AU067.15339,80538,383Täysin suljettu ilmanvaihto7.5Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen42230/460€9,621.14
DAYTON 7AU07 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CVT 7AU079.74543,81542,523Täysin suljettu103-vaiheinen48208-230/460€8,955.67
DAYTON 7AV00 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3CZU 7AV009.74543,81542,523Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen10Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen48230/460€10,669.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AU03 putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 208-230/460 V
€7,822.70 / yksikkö