DAYTON Uppopumput


Daytonin uppokaivopumppuja käytetään lietteen ja ylimääräisen veden pumppaamiseen tulvivista kellareista tai työmaista.

Suodattaa
ANSI-tyyppi: IA , Perusleveys: 78 " , Pohjan leveys: 31.75 " , Tikkaiden korkeus: 10ft. , Kantavuus: 300 lb , Max. Nesteen lämpötila: 104-astetta F , Max. Lämpötila: 104-astetta F , Vaiheiden määrä: 9 , Vaiheen syvyys: 3" , lämpösuojaus: Kyllä , Kulutuspinta: joustin , Jännite: 115
TyyliMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta (ei alv)
A
3VU74
12.8Ruostumaton teräs---1610.5 "€505.10
B
3VU66
61.5polypropeeni---1610.75 "€200.30
C
3VU69
61.5polypropeeni---1610.5 "€241.46
D
3VU57
132.3polypropeeni4--2711 "€261.71
E
3VU72
132.3polypropeeni4--3212.875 "€343.28
F
3VU65
142.6polypropeeni5--3210.5 "€200.76
B
3VU67
142.6polypropeeni5--3210.5 "€214.79
C
3VU70
142.6polypropeeni5--3210.75 "€238.91
A
3VU75
154.1Ruostumaton teräs7--3411.875 "€499.55
A
3VU76
216.4Ruostumaton teräs123-4513.25 "€591.91
D
3VU58
222.5polypropeeni13--3411 "€278.59
B
3VU68
223polypropeeni12--4110.5 "€239.45
C
3VU71
223polypropeeni12--4110.75 "€325.67
E
3VU73
252.9polypropeeni12--4212.875 "€413.52
G
1XHV6
313.8Valurauta192995813.75 "€235.23
D
3VU59
315.1polypropeeni241844111 "€309.51
H
3BB68
345.8Valurauta2413-5011.75 "€293.71
I
3BB70
345.8Valurauta2413-5011.75 "€323.52
J
1APP1
414Valurauta29--5813 "€594.05
K
1XHV7
434.8Valurauta3036157516.25 "€519.61
H
3BB69
456.8Valurauta3015-6511.75 "€394.20
I
3BB71
456.8Valurauta3015-6511.75 "€375.59
I
3BB81
456.8Valurauta3015-6511.75 "€685.22
L
3BB78
456.8Valurauta3015-6511.75 "€479.75
H
3BB76
456.8Valurauta3015-6511.75 "€374.99
M
3BB73
456.8Valurauta3015-6511.75 "€331.66
J
1APP2
574.3Valurauta45-97013.375 "€641.90
M
3BB74
629.8Valurauta5040208012.25 "€445.40
I
3BB72
629.8Valurauta5040208012.25 "€430.64
H
3BB77
629.8Valurauta5040208012.25 "€449.93
I
3BB82
629.8Valurauta5040208012.25 "€544.73
L
3BB79
629.8Valurauta5040208012.25 "€640.41
N
3BB80
9210.5Valurauta80634311313 "€712.25
M
3BB75
9210.5Valurauta80634311313 "€598.55

Uppopumput

Daytonin uppopumppuja käytetään lietteen ja ylimääräisen veden pumppaamiseen tulvista kellareista tai työmailta. Näissä pumpuissa on kotelo, joka on valmistettu valuraudasta / polypropeenista / ruostumattomasta teräksestä / alumiinista. Ne on varustettu SiC / Buna-N / CRB / CMC-tiivisteillä vesitiiviiksi, öljy- ja pölytiivisiksi. Nämä öljypumput tuottavat nopeuden jopa 3600 rpm, suurin kantavuus on 300 lb, ja niitä on saatavana 1/4, 1/3, 1/2 ja 3/4 hv: n versioina.

Toimintamekanismi

  • Uppopumput työntävät vettä pintaan muuntamalla pyörimisenergian kineettiseksi energiaksi ja lopuksi paineenergiaksi.
  • Juoksupyörän pyöriminen työntää veden diffuusorin läpi ja sieltä se menee pintaan.

Ominaisuudet

  • Näissä Dayton-pohjapumpuissa on valuraudasta / polypropeenista / ruostumattomasta teräksestä / alumiinista valmistettu kotelo, joka takaa alhaisen kitkan, korkean taivutuslujuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Ne on varustettu SiC / Buna-N / CRB / CMC tiivisteillä vesitiiviiksi, öljytiiviiksi ja pölytiiviiksi.
  • Nämä allaspumput tarjoavat jopa 3600 rpm nopeuden ja niiden enimmäiskuormitus on 300 lb.
  • Niitä on saatavana 1/4-, 1/3-, 1/2- ja 3/4hv-versioina.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä tyyppistä kytkintä näissä pumpuissa käytetään?

Näissä öljypohjapumpuissa on takakytkinliitäntä, joka siirtää tehon pumppuihin ja kytkee ne päälle.

Mikä on Daytonin uppokaivopumppujen suurin veden lämpötila?

Nämä pumput kestävät veden lämpötilan jopa 104 astetta F.

Kuinka usein pumppu on huollettava?

Kaivopumput tulisi ihanteellisesti huoltaa kolmen tai neljän kuukauden välein.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?