DAYTON 3BB72 pumppu 3/4 Hp 1-1/2 Npt 10 jalkaa | AC8LCX

DAYTON 3BB72 öljypohjapumppu 3/4 Hp 1-1/2 Npt 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8LCX Malli: 3BB72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria9.8
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiYlempi ja alempi
Johdon pituus10ft.
Halkaisija9.125 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää70
GPM vettä @ 15 Ft. pää62
GPM vettä @ 20 Ft. pää50
GPM vettä @ 25 Ft. pää40
GPM vettä @ 30 Ft. pää20
GPM vettä @ 5 Ft. pää80
Korkeus12.25 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP3/4
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää32 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivistePiikarbidi
MoottorityyppiÖljyjäähdytteinen
Pois päältä3"
On Point7-1 / 4 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiPystysuora
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.355
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
DAYTON 1APP1 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 20 jalkaa | AA8XWD 1APP1414Valurauta29--5813 "€594.05
DAYTON 1APP2 Öljypumppu 1/2 Hv 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Valurauta45-97013.375 "€641.90
DAYTON 1XHV6 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AB4ETB 1XHV6313.8Valurauta192995813.75 "€235.23
DAYTON 1XHV7 Öljypumppu 1/2 hv 2 Npt 36 jalkaa Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Valurauta3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCT 3BB68345.8Valurauta2413-5011.75 "€293.71
DAYTON 3BB69 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCU 3BB69456.8Valurauta3015-6511.75 "€394.20
DAYTON 3BB70 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCV 3BB70345.8Valurauta2413-5011.75 "€323.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BB72 öljypohjapumppu 3/4 Hp 1-1/2 Npt 10 jalkaa
€430.64 / yksikkö