DAYTON 3BB78 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 15 jalkaa | AC8LDD

DAYTON 3BB78 öljypohjapumppu 1/3 Hp 1-1/2 Npt 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8LDD Malli: 3BB78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria6.8
ANSI-tyyppiIA
PohjamateriaaliaValurauta
Pohjan levitys78 "
LaakerityyppiYlempi ja alempi
Pohjan leveys31.75 "
Johdon pituus15ft.
Halkaisija10 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää57
GPM vettä @ 15 Ft. pää45
GPM vettä @ 20 Ft. pää30
GPM vettä @ 25 Ft. pää15
GPM vettä @ 5 Ft. pää65
Korkeus11.75 "
KoteloValurauta
HP1/3
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää30 ft.
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivistePiikarbidi
MoottorityyppiÖljytäytteinen, PSC
Vaiheiden määrä9
Pois päältä5"
On Point14-1 / 2 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
Vaiheen syvyys3"
Kytkimen tyyppiPallea
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Polkeajoustin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.075
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
DAYTON 1APP1 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 20 jalkaa | AA8XWD 1APP1414Valurauta29--5813 "€612.29
DAYTON 1APP2 Öljypumppu 1/2 Hv 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Valurauta45-97013.375 "€714.80
DAYTON 1XHV6 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AB4ETB 1XHV6313.8Valurauta192995813.75 "€223.40
DAYTON 1XHV7 Öljypumppu 1/2 hv 2 Npt 36 jalkaa Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Valurauta3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCT 3BB68345.8Valurauta2413-5011.75 "€302.73
DAYTON 3BB69 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCU 3BB69456.8Valurauta3015-6511.75 "€406.30
DAYTON 3BB70 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCV 3BB70345.8Valurauta2413-5011.75 "€330.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BB78 öljypohjapumppu 1/3 Hp 1-1/2 Npt 15 jalkaa
€474.65 / yksikkö